Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7560076 Fahrradladestation PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnschild Djois 7560076 Fahrradladestation PP (Polypropylen)
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276141
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7560076
EAN/GTIN:
     8713739331254
Djois Warnschild. Breite: 100 mm. Gewicht: 13 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Fahrradladestation. Tiefe: 100 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,92334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.