Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textile Wanddekoration SHOWDOWN TFR22WA2-SET-I25 400 x 400 Sonne und Vögel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276179
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276179
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276179
Herst.-Nr.:
     TFR22WA2-SET-I25
EAN/GTIN:
     8596052181887
SHOWDOWN Textile Wanddekoration TFR22W400. Produktlinie: Sonne und Vögel. Farbe: Mehrfarbig. Gestellfarbe: Schwarz. Form: Quadratisch. Geeignet für: Innenbereich. Material: Aluminium. Material Rahmen: Aluminium. Oberfläche: Glatt. Rostbeständig: Ja. Höhe: 420 mm. Tiefe: 22 mm. Breite: 594 mm. Gewicht: 757 g. Lieferumfang: 1 x textile Wanddekoration.
Weitere Informationen:
Gewicht:
757 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
420 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.