Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal Bisley 1018ESEXK365S345 Light 1000mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276349
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276349
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276349
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     1018ESEXK365S345
EAN/GTIN:
     5020073818321
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bisley Anbauregal 1018ESEXK365S345. Farbe: Hellgrau. Tiefe: 360mm. Höhe: 1832mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Büroregal. Produktlinie: Light. Breite: 1000mm. Produkttyp: Büroregal. Selbstmontage: Yes. Tragfähigkeit pro Regal (maximal): 70 kg. Material: Stahl. Anzahl der Regalböden: 5.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
1832 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.