Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1276478 Herst.-Nr.: SCL1491GBK EAN/GTIN: 5032548007284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Phoenix Aufbewahrungsschrank SCL1491GBK. Farbe: Blau, Grau. Tiefe: 370 mm. Höhe: 1400mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aufbewahrungsschrank, 1 x Montage-/Bedienungsanleitung, 2 x Schlüssel. Produktlinie: SCL-Serie. Breite: 915mm. Produkttyp: Aufbewahrungsschrank. Gewicht: 35000g. Farbe Einlegeböden: Grau. Tür-Typ: Doppeltürig. Türen: Inklusive. Feuerhemmend: Nein. Höhenverstellbares Regal: Ja. Abschließbar: Ja. Selbstzusammenbau: Ja. Einlegeböden: Inklusive. Tragkraft pro Regal (maximal): 60. Material: Stahl. Anzahl der Einlegeböden: 3. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 35000 g | Farbe: | Blau, Grau | Höhe: | 1400 mm | Breite: | 915 mm | Tiefe: | 370 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 141,05* | € 177,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 153,92* | € 195,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 155,10* | € 197,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 182,78* | € 231,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|