Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschrank Phoenix SCL1891GGK Grau 1830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276485
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276485
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276485
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SCL1891GGK
EAN/GTIN:
     5032548007260
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Phoenix Aufbewahrungsschrank SCL1891GGK. Farbe: Grau. Tiefe: 370mm. Höhe: 1830mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aufbewahrungsschrank, 1 x Montage-/Bedienungsanleitung, 2 x Schlüssel. Produktlinie: SCL-Serie. Breite: 915mm. Produkttyp: Aufbewahrungsschrank. Gewicht: 45000g. Farbe Einlegeböden: Grau. Tür-Typ: Doppeltürig. Türen: Inklusive. Feuerhemmend: Nein. Höhenverstellbares Regal: Ja. Abschließbar: Ja. Selbstzusammenbau: Ja. Einlegeböden: Inklusive. Tragkraft pro Regal (maximal): 60. Material: Stahl. Anzahl der Einlegeböden: 4.
Weitere Informationen:
Gewicht:
45000 g
Farbe:
Grau
Höhe:
1830 mm
Breite:
915 mm
Tiefe:
370 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 215,03*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 185,60*
€ 233,25*
€ 2,95*
ab € 185,99*
€ 235,66*
€ 5,50*
ab € 214,46*
€ 271,48*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GBK
ab € 83,90*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GGK
ab € 83,82*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GRK
ab € 83,84*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GBK
ab € 141,05*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GGK
ab € 141,09*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GRK
ab € 141,57*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GBK
ab € 172,62*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GRK
ab € 173,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.