Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenrolle Exacompta 5740100SE Weiß 46 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kassenrolle Exacompta 5740100SE Weiß 46 g
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280527
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5740100SE
EAN/GTIN:
     3130631574100
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Exacompta Kassenrolle 5740100SE. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Durchmesser: 40 mm. Kernmaße: 12 mm. Papiergewicht: 55 g/m². Höhe: 57 mm. Breite: 57 mm. Tiefe: 40 mm. Gewicht: 46 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
46 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
57 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,63975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,93*
€ 121,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,91*
€ 121,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,13*
€ 114,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.