Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking DIN A4 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280530
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280530
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280530
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1280530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Kapazität: 550 Blatt. Format: DIN A4. Format Kompatibilität: A4. Griffloch: Ja. Platz für Etiketten: Ja. Material: Polypropylen. Anzahl der Ringe: 2 Ringe. Ring-Typ: D. Breite des Rückens: 75 mm. Vertikal oder diagonal: Hochformat. Abmessungen: 320 x 290 x 75 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz. Menge: Packung mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,17*
€ 54,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.