Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenrolle Exacompta 40340E 57 x 80 x 12 mm 60 g/m2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280613
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280613
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280613
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40340E
EAN/GTIN:
     3130632403409
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Exacompta Kassenrolle. Modell: 40340E. Farbe: Weiß. Durchmesser: 80 mm. Breite: 57 mm. Länge (m): 76 m. Gewicht: 254 g. Papiergewicht: 55 g/m².
Weitere Informationen:
Gewicht:
254 g
Farbe:
Weiß
Breite:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: kassenrollen 80 mm, additionsrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,1802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,28*
€ 240,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 201,66*
€ 239,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,09*
€ 223,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,42*
€ 200,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,01*
€ 189,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.