Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exacompta 542551E Schwarz 73 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280702
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280702
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280702
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     542551E
EAN/GTIN:
     3130633545511
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Exacompta Ringbuch. Produktlinie: Echter Premium-Pressspankarton. Modell: 542551E. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 20 mm. Anzahl Ringe: 2 Ringe. Ringdurchmesser: 15 mm. Material: Pressspankarton. Farbe: Schwarz. Blattkapazität: 140 Blatt. Breite: 250 mm. Tiefe: 20 mm. Höhe: 320 mm. Gewicht: 73 g. Griffloch: Nein. Ausrichtung: Hoch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
73 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.