Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Esmeyer 290-070 Silber Thermoart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280805
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280805
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280805
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     290-070
EAN/GTIN:
     4007796032341
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Esmeyer Isolierkanne. Produktlinie: Thermoart. Farbe: Silber. Höhe: 290 mm. Lieferumfang: 1 x Isolierkanne 1 L.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
290 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 15,83*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,03*
€ 15,97*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 17,11*
1
€ 6,95*
ab € 12,95*
€ 17,66*
1
€ 4,30*
ab € 13,64*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
290-082
ab € 3,59*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.