Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7540017 Für Flurförderzeuge verboten PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnschild Djois 7540017 Für Flurförderzeuge verboten PP (Polypropylen)
Artikel-Nr.:
     94QG7-1281243
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7540017
EAN/GTIN:
     8713739325994
Djois Warnschild. Breite: 200 mm. Gewicht: 40 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Für Flurförderzeuge verboten. Tiefe: 200 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.