Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7560105 Hund an die Leine PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1281260
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1281260
Artikel-Nr.:
     94QG7-1281260
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7560105
EAN/GTIN:
     8713739331544
Djois Warnschild. Breite: 200 mm. Gewicht: 52 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Hund an die Leine. Tiefe: 200 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.