Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7510002 Notausgang links PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tarifold 7510002 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Tarifold 7510002 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Tarifold 7510002 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     94QG7-1281374
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7510002
EAN/GTIN:
     8713739321910
Djois Warnschild. Breite: 200 mm. Gewicht: 52 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Notausgang links. Tiefe: 200 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,05*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 28,40*
€ 39,30*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,48*
€ 42,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.