Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7540163 Maschinenbetriebene Boote verboten PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnschild Djois 7540163 Maschinenbetriebene Boote verboten PP (Polypropylen)
Artikel-Nr.:
     94QG7-1281448
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7540163
EAN/GTIN:
     8713739327455
Djois Warnschild. Breite: 100 mm. Gewicht: 10 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Maschinenbetriebene Boote verboten. Tiefe: 100 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.