Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7550038 Warnung vor dem Wachhund PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1281605
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1281605
Artikel-Nr.:
     94QG7-1281605
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7550038
EAN/GTIN:
     8713739328339
Djois Warnschild. Breite: 200 mm. Gewicht: 23 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Warnung vor dem Wachhund. Tiefe: 200 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,80334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.