Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7550039 Warnung vor dem Wachhund PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1281606
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1281606
Artikel-Nr.:
     94QG7-1281606
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7550039
EAN/GTIN:
     8713739328346
Djois Warnschild. Breite: 300 mm. Gewicht: 51 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Warnung vor dem Wachhund. Tiefe: 300 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,87334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.