Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta 53347SE Prem'Touch DIN A4 Fuchsia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287795
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287795
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287795
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     53347SE
EAN/GTIN:
     3130639533475
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Produktlinie: Prem'Touch. Modell: 53347SE. Für Format: DIN A4. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Farbe: Fuchsia. Ringdurchmesser: 80 mm. Rückenbreite: 80 mm. Breite: 318 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 285 mm. Gewicht: 438 g. Blattkapazität: 600 Blatt. Griffloch: Ja. Ringe: 2 Ringe. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
438 g
Farbe:
Fuchsia
Höhe:
285 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 13,97*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,68*
€ 37,74*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
53352SE
ab € 12,97*
Sonstiges
Exacompta
53359SE
ab € 12,97*
Sonstiges
Exacompta
53303SE
ab € 12,97*
Sonstiges
Exacompta
53308SE
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.