Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank GERMANIA 4371-547 Grau Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287833
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287833
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287833
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     4371-547UK
EAN/GTIN:
     4005949437159
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
germania-werk aktenschrank
GERMANIA Aktenschrank GW-Mailand. Farbe: Graphit. Material: Spanplatte. Regalfarbe: Grau. Anzahl Türen: 2 Türen. Stärke des Regals: 22 mm. Abschließbar: Nein. Anzahl Regale: 4. Breite: 810 mm. Tiefe: 400 mm. Höhe: 1970 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Gewicht (ca.): 60 kg. Tragkraft pro Fachboden (maximal): 10 kg. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
59513 g
Farbe:
Graphit
Höhe:
1970 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 276,00*
€ 336,92*
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 301,85*
€ 364,46*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.