Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch GERMANIA 7899-547UK Graphit C-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287880
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287880
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287880
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     7899-547DE
EAN/GTIN:
     4005949789913
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch
GERMANIA EckSchreibtisch. Farbe: Graphit. Gestellfarbe: Schwarz. Material: Metall, Spanplatte. Material Arbeitsplatte: Spanplatte. Materialstärke: Tischplatte 22 mm. Tischform: Eckschreibtisch. Abschließbar: Nein. Breite: 2600 mm. Tiefe: 2200 mm. Höhe: 910 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhenverstellung: 680 - 910 mm. Gewicht (ca.): 82 kg. Tragkraft (maximal): 180 kg. Fußtyp: C-Fuß. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
81804 g
Farbe:
Graphit
Höhe:
910 mm
Breite:
2600 mm
Tiefe:
2200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 726,15*
€ 841,07*
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 788,28*
€ 906,01*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,07*
€ 1.000,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,57*
€ 993,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,71*
€ 962,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,13*
€ 927,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,15*
€ 864,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Germania-Werk
7906-547
ab € 148,48*
Zubehör
Germania-Werk
7906-84
ab € 148,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.