Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreiniger LEIFHEIT 11919 Türkis 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1288064
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1288064
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1288064
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     11919
EAN/GTIN:
     4006501119193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
LEIFHEIT Bodenreiniger 11919. Produkttyp: Bodenreiniger. Fassungsvermögen: 1 L. Länge: 90 mm. Breite: 60 mm. Höhe: 270 mm. Gewicht: 1106 g. Farbe: Türkis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1106 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
270 mm
Breite:
60 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,79*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,05*
€ 8,80*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.