Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZWS200-150SSK-DSI12 Beige EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292100
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292100
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292100
Herst.-Nr.:
     ZWSE200-150SSK-DSI12
EAN/GTIN:
     8596052168550
SHOWDOWN Raumteiler ZWS200-150SSK-DSI12. Farbe: Beige. Tiefe: 450 mm. Höhe: 1502 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZWSE. Produktlinie: EU. Details: Textil. Breite: 1984mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 11500g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11500 g
Farbe:
Beige
Höhe:
1502 mm
Breite:
1984 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.