Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZBSLIM085-200-DSI14 Blau Deco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292101
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292101
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292101
Herst.-Nr.:
     ZBSLIM085-200-DSI14
EAN/GTIN:
     8596052133176
SHOWDOWN Raumteiler ZBSLIM085-200-DSI14. Farbe: Blau. Tiefe: 450 mm. Höhe: 2020 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZBSLIM. Produktlinie: Deko. Details: Textil. Breite: 870 mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 2600g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Farbe:
Blau
Höhe:
2020 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.