Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZWS200-150SSK-DSI14 Blau EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292104
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292104
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292104
Herst.-Nr.:
     ZWSE200-150SSK-DSI14
EAN/GTIN:
     8596052168574
SHOWDOWN Raumteiler ZWS200-150SSK-DSI14. Farbe: Blau. Tiefe: 450 mm. Höhe: 1502 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZWSE. Produktlinie: EU. Details: Textil. Breite: 1984mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 11500g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11500 g
Farbe:
Blau
Höhe:
1502 mm
Breite:
1984 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.