Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZWS150-150SSK-DSI13 Blau EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292109
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292109
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292109
Herst.-Nr.:
     ZWSE150-150SSK-DSI13
EAN/GTIN:
     8596052168383
SHOWDOWN Raumteiler ZWS150-150SSK-DSI13. Farbe: Blau. Tiefe: 1500mm. Höhe: 450 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZWSE. Produktlinie: EU. Details: Textil. Breite: 1500mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 10500g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10500 g
Farbe:
Blau
Höhe:
450 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 182,56*
€ 239,72*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 221,87*
€ 273,57*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.