Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZWS200-150SSK-DSI13 Blau EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292111
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292111
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292111
Herst.-Nr.:
     ZWSE200-150SSK-DSI13
EAN/GTIN:
     8596052168567
SHOWDOWN Raumteiler ZWS200-150SSK-DSI13. Farbe: Blau. Tiefe: 450 mm. Höhe: 1502 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZWSE. Produktlinie: EU. Details: Textil. Breite: 1984mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 11500g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11500 g
Farbe:
Blau
Höhe:
1502 mm
Breite:
1984 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.