Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZWSE200-150SSK-DSI820 Grün EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292121
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292121
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292121
Herst.-Nr.:
     ZWSE200150DSI820-VIK
EAN/GTIN:
     8596052191886
SHOWDOWN Raumteiler ZWSE200-150SSK-DSI820. Farbe: Grün. Tiefe: 450 mm. Höhe: 1502mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZWSE. Produktlinie: EU. Details: Textil. Breite: 1984mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 11500g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11500 g
Farbe:
Grün
Höhe:
1502 mm
Breite:
1984 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.