Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZBSLIM100-200-DSI821 Rot Deco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292127
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292127
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292127
Herst.-Nr.:
     ZBSLIM100-200-DSI821
EAN/GTIN:
     8596052183546
SHOWDOWN Raumteiler ZBSLIM100-200-DSI821. Farbe: Rot. Tiefe: 450 mm. Höhe: 2020mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZBSLIM. Produktlinie: Deko. Details: Textil. Breite: 1020mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 2900g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2900 g
Farbe:
Rot
Höhe:
2020 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.