Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZWS150-150SSK-DSI16 Grün EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292132
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292132
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292132
Herst.-Nr.:
     ZWSE150-150SSK-DSI16
EAN/GTIN:
     8596052168413
SHOWDOWN Raumteiler ZWS150-150SSK-DSI16. Farbe: Grün. Tiefe: 1500 mm. Höhe: 450 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZWSE. Produktlinie: EU. Details: Textil. Breite: 1500mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 10500g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10500 g
Farbe:
Grün
Höhe:
450 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.