Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZBSLIM085-200-DSI15 Grau Deco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292136
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292136
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292136
Herst.-Nr.:
     ZBSLIM085-200-DSI15
EAN/GTIN:
     8596052133183
SHOWDOWN Raumteiler ZBSLIM085-200-DSI15. Farbe: Grau. Tiefe: 450 mm. Höhe: 2020 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZBSLIM. Produktlinie: Deko. Details: Textil. Breite: 870 mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 2600g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Farbe:
Grey
Höhe:
2020 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.