Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler SHOWDOWN ZBSLIM100-200-DSI21 Schwarz Deco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292146
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292146
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292146
Herst.-Nr.:
     ZBSLIM100-200-DSI21
EAN/GTIN:
     8596052133312
SHOWDOWN Raumteiler ZBSLIM100-200-DSI21. Farbe: Schwarz. Tiefe: 450 mm. Höhe: 2020 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Raumteiler. Modell: ZBSLIM. Produktlinie: Deko. Details: Textil. Breite: 1020mm. Produkttyp: Raumteiler. Gewicht: 2900g. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2900 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2020 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.