Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss Pavo 8034840 Kombination Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292152
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292152
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292152
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8034840
EAN/GTIN:
     8717448034840
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Pavo Vorhängeschloss 8034840. Farbe: Gold. Grundfarbe: Golden. Material: Metall. Form: Rechteckig. Schließmechanismus: Kombinationsschloss. Hubtastatur: 0 Tasten. Höhe: 12 mm. Gehäusehöhe: 43 mm. Tiefe: 41 mm. Breite: 28 mm. Gehäusebreite: 30 mm. Gewicht: 100 g. Lieferumfang: 1 x Vorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Farbe:
Gold
Höhe:
12 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
41 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
37
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 6,31*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,43*
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 7,05*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,60*
€ 8,32*
4 Tage
14
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.