Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Schlüsselanhänger Pavo 8012138 Farbig sortiert 9 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292198
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292198
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292198
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8012138
EAN/GTIN:
     8717448012138
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Schlüsselanhänger
Pavo RFID Schlüsselanhänger 8012138. Farbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Produktlinie: Magnettag. Höhe: 60 mm. Tiefe: 6 mm. Breite: 27 mm. Gewicht: 9 g. Lieferumfang: 10 x RFID Schlüsselanhänger.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
60 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,23*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,74*
€ 11,23*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 12,57*
4 Tage
23
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 16,97*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PA-8014576
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.