Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenkassette Pavo 8005680 Schwarz Kombinationsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292202
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292202
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292202
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8005680
EAN/GTIN:
     8717448005680
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenkassette
Kombinationsschloss für Tresor
Pavo Dokumentenkassette. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Produktlinie: Electronic Mini. Schließmechanismus: Kombinationsschloss. Abschließbar: Ja. Alarmtyp: Kein Alarm. Anzahl Fächer: 1. Anzahl Papiergeldfächer: 1. Abschließbar: Ja. Feuerfest: Nein. Metalldrehschloss: Ja. Selbstmontage: Nein. Höhe: 170 mm. Tiefe: 170 mm. Breite: 230 mm. Gewicht: 4500 g. Lieferumfang: 1 x Dokumentenkassette, 1 x Handbuch, 1 x Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4500 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
170 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,58*
€ 43,56*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 32,82*
€ 45,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8005826
ab € 31,35*
Sonstiges
pavo
8005611
ab € 31,15*
Sonstiges
pavo
PA-8004690
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.