Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1292321 Herst.-Nr.: 47262 EAN/GTIN: 4021068472628 |
| |
|
| | |
| PRIDE AND SOUL Laptoptasche 47262. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Echtleder: Ja. Fassungsvermögen: 2,5 L. Verschlussart: Reißverschluss. Material: Leder. Material Bezug: Leder. Produktlinie: Rate. Tiefe: 25 mm. Höhe: 280 mm. Breite: 390 mm. Gewicht: 350 g. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 350 g | Farbe: | Grau | Höhe: | 280 mm | Breite: | 390 mm | Tiefe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 69,39* | € 76,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 71,40* | € 76,48* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 80,56* | € 86,10* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 82,60* | € 91,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|