| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1292684 Herst.-Nr.: 98936 EAN/GTIN: 7442142185130 |
| |
|
| | |
| ALL CARE Handseife A004040. Farbe: Transparent. Inhalt: 5 L. Höhe: 292 mm. Breite: 270 mm. Tiefe: 192 mm. Gewicht: 10,5 kg. Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Peg-4 Rapeseedamide, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Phenoxyethanol, Sodium Lactate, Lactic Acid, Piroctone Olamine. Packungsgröße: 2. Verpackungsart: Flasche. Produktlinie: Eco Soft. Duft: Frisch duftend. Seifen-/Reinigungs-Typ: Schaum. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10511 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 292 mm | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 192 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, schaumseife 5l, handwaschschaum, handreiniger 5l |
| | |
| |