Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andy Allzweckreiniger Flüssig 1383137 Zitrus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1383137
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1383137
Artikel-Nr.:
     94QG7-1383137
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7515218
EAN/GTIN:
     7615400072309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Andy Allzweckreiniger 1383137 2 Stück. Bestandteile: Natriumalkylbenzolsulfonat, Alkylalkoholethoxylat, Kohlenwasserstoffe, Nebenprodukte bei der Verarbeitung von Terpen, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Duft: Zitrus. Gefahrenhinweise: Enthält EUH208: Kohlenwasserstoffe, Nebenprodukte bei der Verarbeitung von Terpen (Terpene Hydrocarbons),1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (Benzisothiazolinone) H319 - Verursacht schwere Augenreizung.EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Lieferumfang: 2 x Allesreiniger. Marke: Andy. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Hautkontakt: Haut mit reichlich sanft fließendem, lauwarmem Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rateinholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. Augenkontakt: Sofort einige Minuten lang behutsam mit lauwarmem Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizungmedizinischen Rat einholen.Verschlucken:Sofort ein Glas Wasser trinken. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfehinzuziehen. Eigenschutz des Ersthelfers: Beachten Sie die persönliche Schutzausrüstung gemäß Unterpunkt 8.2.. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
280 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung | EUH208 - Enthält Kohlenwasserstoffe, Nebenprodukte bei der Verarbeitung von Terpen (Terpene Hydrocarbons),1,2 - Benzisothiazol - 3(2H) - one (Benzisothiazolinone)., Kann allergische Reaktionen hervorrufen
GHS Sicherheitshinweis:
Hautkontakt: Haut mit reichlich sanft fließendem, lauwarmem Wasser waschen. | Bei Hautreizung: Ärztlichen Rateinholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Augenkontakt: Sofort einige Minuten lang behutsam mit lauwarmem Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter ausspülen. | Bei anhaltender Reizungmedizinischen Rat einholen. | Verschlucken:Sofort ein Glas Wasser trinken. | Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfehinzuziehen. | Eigenschutz des Ersthelfers: Beachten Sie die persönliche Schutzausrüstung gemäß Unterpunkt 8. | 2.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, ALLZWECKREINIGER, ALLZWECKFLÜSSIGREINIGER, ALLESREINIGER, UNIVERSALREINIGER, MEHRZWECKREINIGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.