Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Reinigungsschwämme Innenraum 7 x 14 x 4,2 cm Blau, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1384207
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1384207
Artikel-Nr.:
     94QG7-1384207
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     105025
EAN/GTIN:
     8715268050255
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
BETRA Reinigungsschwämme Innenraum 10 Stück. Breite: 70 mm. Farbe: Blau, Weiß. Geeignet für: Cleaning. Gewicht: 145 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 42 mm. Lieferumfang: 10 x Scheuerschwamm. Länge: 70 mm. Länge (m): 0.07 m. Marke: BETRA. Material: Polyamid, Polyester. Tiefe: 140 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Farbe:
Blau, Weiß
Höhe:
42 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.