Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Sticky Z-Notes Quadratisch 76 x 76 mm Blanko Gelb 100 Seiten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1418636
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1418636
Artikel-Nr.:
     94QG7-1418636
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1418636
EAN/GTIN:
     8717868008827
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Viking Sticky Z-Notes 6 Stück. Ausführung: Z-Falzung. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Blattfarbe: Gelb. Breite: 76 mm. Farbe: Gelb. Farbenart: Pastell. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Geeignet für: Notizen schreiben. Gewicht: 248 g. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 1418636. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 600 x Z - Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polyproplylen). Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht im Lieferumfang enthalten. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
248 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 76x76 mm, haftnotiz, haftnotizen viking, HAFTNOTIZEN, ZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, HAFTNOTIZ, OFFICE DEPOT, 980651, 980652, Z NOTES, ZNOTES, NOTES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,53667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.