| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1419032 Herst.-Nr.: 1419032 EAN/GTIN: 8717868008872 |
| |
|
| | |
| Viking Haftnotizen Recycelt 12 Stück. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Blattfarbe: Gelb. Breite: 76 mm. Farbe: Gelb. Farbenart: Pastell. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Geeignet für: Notizen schreiben. Gewicht: 622 g. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 100 x Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: Papier. Material Bezug: Pappkarton. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 74 g/m². Recycled: Ja. Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht inklusive. Tiefe: 78 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 622 g | Farbe: | Gelb | Höhe: | 76 mm | Breite: | 76 mm | Tiefe: | 78 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 76x76 mm, haftnotiz, haftnotizen viking, HAFTNOTIZEN, ZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, HAFTNOTIZ, RECYCLING NOTIZ, OFFICE DEPOT, 7001767, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT |
| | |
| |