| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1430581 Herst.-Nr.: 1430581 EAN/GTIN: 8717868012138 |
| |
|
| | |
| Viking Dokumentenmappe 5 Stück. Beschriftbar: Nein. Breite: 235 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 154 g. Grundfarbe: Blau. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 335 mm. Lieferumfang: 5 x Aufbewahrungstaschen. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 180 Mikron. Verschlussart: Druckknopf. Öffnung: Links. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 154 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 335 mm | Breite: | 235 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4, dokumentenmappen kunststoff, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN, AUFBEWAHRUNGSTASCHE, AUFBEWAHUNGSTASCHEN OFFICE DEPOT, OFFICE DEPOT, 7044378, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, BEGLEITPAPIERTASCHEN, LIEFERSCHEINHÜLLEN, EINSTECKTASCHE, EINSTECKTASCHEN, PROSPEKTTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN |
| | |
| |