Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Viking Duoplast Rechteckig 6 x 2 x 1 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1481836
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1481836
Artikel-Nr.:
     94QG7-1481836
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1481836
EAN/GTIN:
     8717868153466
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
radiergummi viking
Viking Radierer Duoplast. Breite: 60 mm. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Gewicht: 8.1 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 1481836. Höhe: 10 mm. Marke: Viking. Tiefe: 20 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.1 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
10 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: radier gummi, RADIERGUMMI, RATZEFUMMEL, ERSATZRADIERER, RADIERER, RATZE, RADIERSTIFT, PRÄZISIONSRADIERERRADIERGUMMI, PRÄZISIONSRADIERER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.