Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldback-Klammer Viking 25 mm Schwarz Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1496428
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1496428
Artikel-Nr.:
     94QG7-1496428
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1496428
EAN/GTIN:
     8717868185610
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Viking Foldback-Klammer 12 Stück. Breite: 25 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 55 Blatt. Gewicht: 59 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 4782996. Höhe: 32 mm. Klammerbreite: 25 mm. Lieferumfang: 12 x Foldback-Klammern. Marke: Viking. Material: Stahl. Tiefe: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
32 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, FOLDBACK-KLAMMER, FOLDBACKKLAMMER, FOLDBACK-KLAMMERN, FOLDBACKKLAMMERN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.