| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-151332 Herst.-Nr.: 151332 EAN/GTIN: 4018924210067 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen 201250OR 25 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Höhe: 150 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: Kunststoff. Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Höhe: | 150 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, plastik einhängestreifen, musterbeutelklammer, HEFTSTREIFEN, ABHHEFTSTREIFEN, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULI, AKTENDULY, TOP83179, 7025133, BRIEFUMSCHLAGKLAMMERN, FLACHKOPFKLAMMERN, RUNDKOPFKLAMMERN, MUSTERBEUTELKLAMMERN, MUSTERKLAMMER |
| | |
| |