| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1522778 Herst.-Nr.: 1522778 EAN/GTIN: 8717868011476 |
| |
|
| | |
| Viking Ablagefächer. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Breite: 295 mm. Breite innen (mm): 255 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Papier. Gewicht: 1220 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 265 mm. Innenhöhe: 290 mm. Lieferumfang: 1 x Briefablage. Marke: Viking. Material: Metall. Stapelbar: Nein. Textfeld: Nein. Tiefe: 355 mm. Tiefe innen: 335 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1220 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 265 mm | Breite: | 295 mm | Tiefe: | 355 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb metall schwarz, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, SCHREIBTISCH-ACCESSOIRES, SCHREIBTISCH-ZUBEHÖR, SCHREIBTISCHZUBEHÖR, BRIEFKORB, KORB, ABLAGEKORB, BRIEFKÖRBE, BRIEFABLAGE, MEHRFACHBRIEFKORB, BRIEFKÖRBCHEN, 7038050 |
| | |
| |