Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle Zewa Wisch & Weg Original 2-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1610347
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1610347
Artikel-Nr.:
     94QG7-1610347
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     43228
EAN/GTIN:
     7322540972580
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Zewa Küchenrolle Original 8 Stück. Blatt pro Rolle: 45. Breite: 398 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 260 mm. Lagen: 2-lagig. Marke: Zewa. Material: Papier. Tiefe: 199 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: tork küchenrolle 2-lag, haushaltsrolle, tork haushaltsrolle, KÜCHENROLLEN, KÜCHENROLLE, KÜCHENTÜCHER, KÜCHENPAPIER, HAUSHALTSROLLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 9,67*
1 Tag
53
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,70*
Lager 94QG7
920
€ 2,90*
ab € 7,49*
€ 10,75*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,93625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3204002
ab € 2,25*
Ähnlich
Sofidel
416595
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.