Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap N4 Xpressnap N4 Serviettenspender Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1665204
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1665204
Artikel-Nr.:
     94QG7-1665204
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     272611
EAN/GTIN:
     7322540660388
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Tork Serviettenspender N4 Xpressnap. Breite: 201 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 155 mm. Marke: Tork. Material: Kunststoff. Tiefe: 150 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
155 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, serviettenspender tork, serviettenhalter, SERVIETTENSPENDER, SERVIETTEN SPENDER, TISCHSERVIETTENSPENDER, SERVIETTEN, SERVIETTE, SPENDERSERVIETTEN
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,98*
€ 32,23*
8 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,97*
€ 32,34*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,33*
€ 33,29*
Lager 94QG7
193
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,17*
€ 34,26*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 34,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
12880
ab € 11,54*
Zubehör
Tork
18961
ab € 11,96*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,5825*
Zubehör
Tork
15840
ab € 8,35*
Zubehör
Tork
15850
ab € 9,09*
Zubehör
Tork
10840
ab € 9,49*
Zubehör
Tork
12840
ab € 10,89*
Zubehör
Tork
13840
ab € 11,90*
Zubehör
Tork
13840
ab € 83,72*
Zubehör
essity
18962
ab € 11,20*
Zubehör
Tork
18960
ab € 12,14*
Zubehör
Tork
18963
ab € 244,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.