Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Bostitch Stanley Gelb, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1712182
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1712182
Artikel-Nr.:
     94QG7-1712182
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-151
EAN/GTIN:
     3253561101519
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Bostitch Cuttermesser Stanley. Breite: 160 mm. Farbe: Gelb, Schwarz. Gewicht: 42 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 27 mm. Klingenanzahl: 1. Klingenbreite: 18 mm. Lieferumfang: 1 x Cuttermesser. Länge: 6.1 mm. Länge (m): 0.0061 m. Marke: Bostitch. Schnittbreite: 18 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Farbe:
Gelb, Schwarz
Höhe:
27 mm
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser fatmax 18mm, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, KUTTERMESSER, CUTTER, CUTTERMESSER, KARTONMESSER, TEPPICHMESSER, KATTERMESSER, PAKETMESSER, ABRECHKLINGEN, CUTTERKLINGEN, ERSATZKLINGEN, ERSATZMESSER, KLINGEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.