Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suspension Files Elba Tub Ultimate 404003 50 mm Folio Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1836321
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1836321
Artikel-Nr.:
     94QG7-1836321
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100330442
EAN/GTIN:
     3362944040038
Elba Suspension File Tub Ultimate 404003 Side Suspended, 50 mm Base. Made of craft cardboard, with poppers for safe closure. It is equipped with metal hooks and a magnifying glass effect label holder that can be rotated in 3 positions. Ergonomic visibility thanks to the labels NR 9. Dimensions: 35 cm. Format: Folio. Weight: 240 g/m². Colour: Orange. Pack of 25.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Breite:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,2412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,24*
€ 125,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,64*
€ 124,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,92*
€ 118,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,03*
€ 96,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.