Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Briefklemmer
>
Artikel
Foldback-Klammer Viking 19 mm Farbig sortiert Kunststoff, Metall
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-1886427
Hersteller:
Viking
Herst.-Nr.:
1886427
EAN/GTIN:
8717868185580
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Viking Foldback-Klammer 50 Stück. Breite: 19 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 40 Blatt. Gewicht: 163 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 39 mm. Klammerbreite: 19 mm. Lieferumfang: 50 x Foldback-Klammern. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall. Tiefe: 11 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
163 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
39 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
11 mm
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern und Spender
>
Brief- und Aktenklammern
Weitere Suchbegriffe:
Foldback-Klemmer
,
Foldbackklammer
,
Foldbackklemmer
,
Klapphefter
,
Supaclipklammern
,
briefklemmer kunststoff
,
briefklemmer
,
briefklemmer sortiert
,
box
,
klein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,19*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen