Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2021939 Herst.-Nr.: LC129XLBK EAN/GTIN: 4977766724159 |
| | |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Brother MFC-J 6520 DW,MFC-J 6520,MFC-J 6720 DW,MFC-J 6720,MFC-J 6920 DW,MFC-J 6920. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Brother. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: LC129XLBK. Referenznummer Kurz: LC129XLBK. Seitenleistung ca.: 2400. Technologie: Tintenstrahl. Tintenvolumen: 9 ml. Wiederaufbereitet: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 130 g | Farbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 22,22* | € 23,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,51* | € 23,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 22,68* | € 24,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,74* | € 24,04* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 23,54* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|